2401-17-2-4 クロマトグラフ管 Gコック  フィルターG- 内径70mm 2401シリーズ コスモスビード 58051457

2401-17-2-4 クロマトグラフ管 Gコック  フィルターG- 内径70mm 2401シリーズ コスモスビード 58051457
2401-17-2-4 クロマトグラフ管 Gコック  フィルターG- 内径70mm 2401シリーズ コスモスビード 58051457

クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径70mm 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6854-96
内容量1個注文コード58051457品番2401-17-2-4
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約70mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.4)●カラム長:600mmアズワン品番65-6854-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする