wundou(ウンドウ)
カラーインナー長袖Vネック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ロイヤルブルー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
ピンク
バーガンディ
イエロー
グリーン
ライトグレー
ブラック
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58051948
品番
P7200
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル82% ポリウレタン12% 4.7オンス
色
ロイヤルブルー
サイズ
XL
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、ストレッチ
裄丈(cm)
74.5
身幅(cm)
46