wundou(ウンドウ)
スポーツハーフスパッツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
150
130
140
150
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58052411
品番
P7090
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ナイロン84% ポリウレタン16%
色
ホワイト
サイズ
150
股下(cm)
18
ウエスト(cm)
61~67
機能
吸汗速乾、ストレッチ
総丈(cm)
34