P7090 スポーツハーフスパッツ wundou(ウンドウ) 58052551

P7090 スポーツハーフスパッツ wundou(ウンドウ) 58052551
P7090 スポーツハーフスパッツ wundou(ウンドウ) 58052551

スポーツハーフスパッツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1枚注文コード58052551品番P7090
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ナイロン84% ポリウレタン16%ブラックサイズXL股下(cm)23ウエスト(cm)84~88機能吸汗速乾、ストレッチ総丈(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする