曜日別特売
2402-12-1-3 クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径20mm 2402シリーズ コスモスビード 58052674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径20mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6857-40
65-6857-40
65-6857-54
65-6857-51
65-6857-36
65-6857-69
65-6857-71
65-6857-37
65-6857-61
65-6857-34
65-6857-44
65-6857-43
65-6857-38
65-6857-58
65-6857-57
65-6857-59
65-6857-39
65-6857-47
65-6857-66
65-6857-56
65-6857-65
65-6857-50
65-6857-67
65-6857-45
65-6857-48
65-6857-63
65-6857-41
65-6857-68
65-6857-62
65-6857-53
65-6857-42
65-6857-72
65-6857-70
65-6857-73
65-6857-55
65-6857-64
65-6857-52
65-6857-60
65-6857-35
65-6857-46
65-6857-49
内容量1個注文コード58052674品番2402-12-1-3
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約20mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.3)●カラム長:200mmアズワン品番65-6857-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする