曜日別特売
P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727

P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727
P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727
P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727
P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727
P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727
P1580 プラクティスパンツ wundou(ウンドウ) 58052727

プラクティスパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1枚注文コード58052727品番P1580
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柔らかい風合いの布帛生地。スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様ウエスト調整ひも、サイドポケット、サイドスリット材質ポリエステル100%ブラックサイズXL股下(cm)22ウエスト(cm)84~88機能吸汗速乾総丈(cm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする