wundou(ウンドウ)
アクティブハーフパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
150
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
ライトグレー
ブラック
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58052885
品番
P1780
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
サイドポケット、サイドスリット、サイドカラー:ダークグレー
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
150
股下(cm)
17
ウエスト(cm)
61~67
総丈(cm)
42