曜日別特売
2402-13-1-1 クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径30mm 2402シリーズ コスモスビード 58053365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径30mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6857-78
65-6857-78
65-6858-07
65-6857-88
65-6858-10
65-6857-97
65-6858-09
65-6858-13
65-6857-89
65-6857-96
65-6857-77
65-6857-74
65-6857-87
65-6857-92
65-6858-06
65-6858-03
65-6857-94
65-6857-98
65-6857-76
65-6858-14
65-6857-86
65-6857-75
65-6857-95
65-6858-12
65-6858-02
65-6858-08
65-6858-04
65-6857-99
65-6857-90
65-6857-93
65-6857-81
65-6857-84
65-6857-80
65-6858-11
65-6857-82
65-6857-85
65-6858-05
65-6857-79
65-6858-01
65-6857-83
65-6857-91
内容量1個注文コード58053365品番2402-13-1-1
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約30mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:200mmアズワン品番65-6857-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする