CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388

CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388
CZR-126JAS-9W9 CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付> イトーキ 58053388

CZRS平机L脚 引出無<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)1199
奥行(mm)600
内容量1台注文コード58053388品番CZR-126JAS-9W9
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし

用途
CZRデスクシリーズ
ホワイトタイプセンター引出しなし幅(mm)1199質量(kg)22奥行(mm)600高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1199×600×722材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装なしアジャスターありサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする