2402-14-2-3 クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径40mm 2402シリーズ コスモスビード 58053505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径40mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6858-29
65-6858-29
65-6858-46
65-6858-42
65-6858-49
65-6858-26
65-6858-52
65-6858-34
65-6858-16
65-6858-39
65-6858-50
65-6858-19
65-6858-21
65-6858-24
65-6858-51
65-6858-17
65-6858-35
65-6858-41
65-6858-37
65-6858-30
65-6858-38
65-6858-18
65-6858-32
65-6858-33
65-6858-53
65-6858-23
65-6858-27
65-6858-22
65-6858-48
65-6858-15
65-6858-36
65-6858-45
65-6858-31
65-6858-44
65-6858-40
65-6858-54
65-6858-47
65-6858-20
65-6858-43
65-6858-25
65-6858-28
内容量1個注文コード58053505品番2402-14-2-3
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約40mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.3)●カラム長:400mmアズワン品番65-6858-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする