P1940 サッカーゲームシャツ wundou(ウンドウ) 58053671

P1940 サッカーゲームシャツ wundou(ウンドウ) 58053671
P1940 サッカーゲームシャツ wundou(ウンドウ) 58053671
P1940 サッカーゲームシャツ wundou(ウンドウ) 58053671

サッカーゲームシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXS
ネイビー
内容量1枚注文コード58053671品番P1940
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様えり下部:ダークグレー(フライス) 袖下:ダークグレー(生地)材質ポリエステル100% 4.5オンスネイビーサイズXS着丈(cm)(前)63、(後)67機能吸汗速乾身幅(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする