wundou(ウンドウ)
サッカーゲームシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XXL
130
140
150
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
イエロー
ブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58053716
品番
P1940
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
えり下部:ダークグレー(フライス) 袖下:ダークグレー(生地)
材質
ポリエステル100% 4.5オンス
色
ネイビー
サイズ
XXL
着丈(cm)
(前)78、(後)82
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
59