P1910 ベーシックサッカーシャツ wundou(ウンドウ) 58054215

P1910 ベーシックサッカーシャツ wundou(ウンドウ) 58054215
P1910 ベーシックサッカーシャツ wundou(ウンドウ) 58054215
P1910 ベーシックサッカーシャツ wundou(ウンドウ) 58054215
P1910 ベーシックサッカーシャツ wundou(ウンドウ) 58054215
P1910 ベーシックサッカーシャツ wundou(ウンドウ) 58054215

ベーシックサッカーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ140
ネイビー
内容量1枚注文コード58054215品番P1910
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様えり・サイドカラー:ダークグレー材質ポリエステル100% 3.9オンスネイビーサイズ140着丈(cm)(前)57、(後)61機能吸汗速乾身幅(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする