2402-16-1-3 クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径60mm 2402シリーズ コスモスビード 58054440

クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径60mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6859-02
65-6859-02
65-6859-19
65-6859-27
65-6859-11
65-6859-01
65-6858-99
65-6859-15
65-6859-04
65-6859-14
65-6858-95
65-6859-07
65-6859-26
65-6859-25
65-6859-23
65-6858-97
65-6859-16
65-6858-96
65-6859-22
65-6859-08
65-6859-13
65-6859-18
65-6859-21
65-6859-10
65-6859-06
65-6859-03
65-6859-09
65-6859-20
65-6859-24
65-6859-17
65-6859-05
65-6859-12
65-6858-98
内容量1個注文コード58054440品番2402-16-1-3
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約60mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.3)●カラム長:200mmアズワン品番65-6859-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする