2415-01-1 クロマトグラフ管 フィルターなし Gコック付 2415シリーズ コスモスビード 58055298

クロマトグラフ管 フィルターなし Gコック付 2415シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6860-77
内容量1個注文コード58055298品番2415-01-1
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

※他の規格も製作致します。

仕様●カラム長:300mm●内径:10mm●上部摺合:TS24/40アズワン品番65-6860-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする