コスモスビード
クロマトグラフ管 フィルターなし PTFEコック付 2417シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6861-01
65-6860-94
65-6860-96
65-6860-98
65-6861-01
65-6860-93
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58055420
品番
2417-04-2
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
仕様
●カラム長:300mm●内径:30mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6861-01