コスモスビード
クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6861-08
65-6861-05
65-6861-07
65-6861-08
65-6861-04
65-6861-06
65-6861-09
65-6861-02
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58055456
品番
2418-04-1
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
仕様
●カラム長:300mm●内径:30mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6861-08