曜日別特売
2418-01-1 クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ コスモスビード 58055499

クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6861-02
内容量1個注文コード58055499品番2418-01-1
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。

仕様●カラム長:300mm●内径:10mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16アズワン品番65-6861-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする