2423-01-1 クロマトグラフ管 PTFEコック 24/40 2423シリーズ コスモスビード 58055596

クロマトグラフ管 PTFEコック 24/40 2423シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6861-18
内容量1個注文コード58055596品番2423-01-1
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※他の規格も製作致します。

仕様●カラム長:300mm●内径:10mm●上部・下部摺合:TS24/40アズワン品番65-6861-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする