曜日別特売
2426-03-1 ジャケット付クロマト管 フィルターG-2 2426シリーズ コスモスビード 58055788

ジャケット付クロマト管 フィルターG-2 2426シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6861-38
内容量1個注文コード58055788品番2426-03-1
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。

仕様●カラム長:300mm●内径:15mm●上部・下部摺合:TS24/40アズワン品番65-6861-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする