曜日別特売
2433-03 平底クロマトグラフ管 Gコック付 2433シリーズ コスモスビード 58055964

平底クロマトグラフ管 Gコック付 2433シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6861-60
内容量1個注文コード58055964品番2433-03
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※他の規格のカラムも製作致します。

仕様●カラム内径:30mm●カラム長:300mm●コック:TS15/35アズワン品番65-6861-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする