wundou(ウンドウ)
ゲームパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
140
130
140
150
XS
S
M
L
XL
XXL
色
レッド
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
イエロー
ブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58057670
品番
P8080
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
ウエスト調整ひも
材質
ポリエステル100% 4.5オンス
色
レッド
サイズ
140
股下(cm)
12
ウエスト(cm)
57~63
機能
吸汗速乾
総丈(cm)
34