wundou(ウンドウ)
サッカーソックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
25~27
16~18
19~21
22~24
25~27
28~30
色
レッド
ホワイト
ネイビー
ターコイズ
ロイヤルブルー
レッド
バーガンディ
オレンジ
イエロー
グリーン
ブラック
プラム
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58058160
品番
P10
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100%
色
レッド
サイズ
25~27
サイズ(cm)
24
総丈(cm)
56