コスモスビード
セミ・ミクロクロマト管(PTFEコック16付)40mm 2900シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6865-16
65-6865-17
65-6865-16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058344
品番
2900-01
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
※フィルターG-2が付きます。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●カラム長:40mm●外径:15mm●上・下摺合:TS15/20●コック:TS16
アズワン品番
65-6865-16