曜日別特売
2901-02 セミ・ミクロクロマト管(三方PTFEC16付)40mm 2901シリーズ コスモスビード 58058369

セミ・ミクロクロマト管(三方PTFEC16付)40mm 2901シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-19
内容量1個注文コード58058369品番2901-02
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

※フィルターG-2が付きます。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●カラム長:40mm●外径:20mm●上・下摺合:TS15/25●コック:TS16アズワン品番65-6865-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする