曜日別特売
2910-01 セミ・ミクロ毛細管 15/20 2910シリーズ コスモスビード 58058396

セミ・ミクロ毛細管 15/20 2910シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-23
内容量1個注文コード58058396品番2910-01
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※毛細管の長さ(L)は、各フラスコに合わせることができます。ご指示ください。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●摺合:TS15/20●コック:TS12●長さ(L):50mmアズワン品番65-6865-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする