wundou(ウンドウ)
滑り止め付サッカーソックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
19~21
19~21
22~24
25~27
28~30
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
イエロー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58058519
品番
P11
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
19~21
サイズ(cm)
18
総丈(cm)
48