曜日別特売
3203-06 共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ コスモスビード 58059044

共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6866-19
内容量1個注文コード58059044品番3203-06
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

※硬質1級ガラス材使用。
※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。

仕様●胴外径:30mm●胴長:220mm●容量:100mL●摺合:TS27アズワン品番65-6866-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする