バイオシリコ栓 オレンジ

バイオシリコ栓 オレンジ - 三商バイオシリコ栓 オレンジ - 三商
下径(Φmm)40上径(Φmm)54寸法L1(mm)36寸法L2(mm)50適合サイズフラスコ用外径40・50mm内容量1個
注意
※容器の口径に合ったサイズの物をご使用下さい。サイズが合わない状態での無理なご使用は事故の原因となります。
※滅菌する際は、温度管理方法、振動・傾斜に注意し、通気性を十分確保して行って下さい。これらが阻害されますと事故の原因となります。必ず、用途に適する安全性をご確認の上、ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533769N-52
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする