wundou(ウンドウ)
ベーシックベースボールシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XXL
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58061206
品番
P2700
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
不快な湿気を外部に逃がしドライに保ちます。防汚加工により通常の汚れはご家庭の洗濯で落とせます。
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ブラック
サイズ
XXL
着丈(cm)
(前)82、(後)86
機能
吸汗速乾・防汚
身幅(cm)
62