wundou(ウンドウ)
セミオープンベースボールシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
ロイヤルブルー
レッド
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58061240
品番
P2710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ホワイト
サイズ
L
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
56