P2710 セミオープンベースボールシャツ wundou(ウンドウ) 58061380

P2710 セミオープンベースボールシャツ wundou(ウンドウ) 58061380
P2710 セミオープンベースボールシャツ wundou(ウンドウ) 58061380
P2710 セミオープンベースボールシャツ wundou(ウンドウ) 58061380
P2710 セミオープンベースボールシャツ wundou(ウンドウ) 58061380
P2710 セミオープンベースボールシャツ wundou(ウンドウ) 58061380

セミオープンベースボールシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード58061380品番P2710
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル100% 8.2オンスロイヤルブルーサイズM着丈(cm)71機能吸汗速乾身幅(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする