wundou(ウンドウ)
ベーシックベースボールパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
130
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58061635
品番
P2750
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
膝生地二重・裾ゴム
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ホワイト
サイズ
130
股下(cm)
50
ウエスト(cm)
54~58
機能
吸汗速乾・防汚
総丈(cm)
72