wundou(ウンドウ)
ベースボールソックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
19~21
16~18
19~21
22~24
25~27
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58062019
品番
P20
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
コットン84% ポリエステル14% ポリウレタン2%
色
ネイビー
サイズ
19~21
サイズ(cm)
20
総丈(cm)
36