P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107

P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107
P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107
P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107
P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107
P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107
P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107
P20 ベースボールソックス wundou(ウンドウ) 58062107

ベースボールソックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ22~24
レッド
内容量1枚注文コード58062107品番P20
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質コットン84% ポリエステル14% ポリウレタン2%レッドサイズ22~24サイズ(cm)22総丈(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする