wundou(ウンドウ)
ベースボールベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58062186
品番
P90
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
人工皮革
色
ブラック
サイズ
L(F)
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
105