wundou(ウンドウ)
ウィメンズバレーボールシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
130
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト×ダークグレー
ホワイト×ダークグレー
ネイビー×サックス
ブラック×ライトピンク
レッド×ブラック
イエロー×ダークグレー
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58062220
品番
P1620
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 4.5オンス
色
ホワイト×ダークグレー
サイズ
130
着丈(cm)
54
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
38