曜日別特売
JC-1501 JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器 58063086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格温度計 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6874-06
内容量1本注文コード58063086品番JC-1501
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS規格温度計
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●比重範囲:-30~+50●目量:1●全長(mm):L300±5アズワン品番65-6874-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする