東亜計器
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-6874-18
65-6874-18
65-6874-22
65-6874-20
65-6874-16
65-6874-21
65-6874-19
65-6874-17
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58063156
品番
JC-1523
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
浸没線付のJIS規格温度計
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様
●比重範囲:-10~+150●目量:0.5●全長(mm):L350±5●浸没線:あり
アズワン品番
65-6874-18