wundou(ウンドウ)
バレーボールシャツパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ブラック×イエロー
ネイビー×サックス
ブラック×イエロー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58063760
品番
P1680
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
サイドスリット
材質
ポリエステル100%
色
ブラック×イエロー
サイズ
M
股下(cm)
10
ウエスト(cm)
76~80
総丈(cm)
36