KSNM-22 スライドクッション 粘着タイプ 光 58064381

KSNM-22 スライドクッション 粘着タイプ 光 58064381
KSNM-22 スライドクッション 粘着タイプ 光 58064381

スライドクッション 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(mm)22
内容量1パック(4枚)注文コード58064381品番KSNM-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

家具をらくらく移動できます
すべりやすいフッ素樹脂製
フローリング、カーペット、畳でも使用OK
傷防止用椅子脚・家具底クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
粘着タイプで簡単取付
床暖房がある場所での使用も可能です

材質テフロンシート、不織布、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2寸法(mm)22タイプ粘着タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする