ストローク(mm)12質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄)方式切断刃物交換方式モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル)最大能力(t)15動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)