ホワイト 使用例
ストア・エキスプレス
レジカウンター用追加棚 幅60cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ホワイト
エクリュ
ホワイト
ラスティック柄
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58065397
品番
2412-5630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション
用途
【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)
棚:20
質量(kg)
2
色
ホワイト
サイズ(cm)
幅56.6×奥行55.2
耐荷重(kg)
20/段
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650