曜日別特売
2412-5620 レジカウンター用追加棚 幅120cm ストア・エキスプレス 58065431

ホワイト 使用例

2412-5620 レジカウンター用追加棚 幅120cm ストア・エキスプレス 58065431
2412-5620 レジカウンター用追加棚 幅120cm ストア・エキスプレス 58065431

レジカウンター用追加棚 幅120cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード58065431品番2412-5620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション

用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。厚さ(mm)棚:20質量(kg)5ホワイトサイズ(cm)幅115.5×奥行55.5耐荷重(kg)15/段素材木製 強化コート紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする