2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546

客面

2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546
2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546
2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546
2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546
2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546
2412-6027 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ ストア・エキスプレス 58065546

レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ホワイト 6分割タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード58065546品番2412-6027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【商品特徴】選べる棚割+手元が見えない三方枠タイプ。

用途【特記事項】可動棚×4枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。引き出し錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)58サイズ(cm)幅120×奥行60×高さ110耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20/段素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内寸(cm)収納部/幅56.8×奥行57.9×高さ64.8cm 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅119.4×奥行56×高さ7cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,450/税込5,995
北海道地方数量1につき8,720/税込9,592
沖縄地方数量1につき14,170/税込15,587
離島数量1につき14,170/税込15,587
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする