曜日別特売
2412-6036 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58065580

オープンタイプ

2412-6036 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58065580
2412-6036 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58065580
2412-6036 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58065580
2412-6036 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58065580
2412-6036 レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ ストア・エキスプレス 58065580

レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm ホワイト オープンタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58065580品番2412-6036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

【商品特徴】選べる棚割+手元が見えない三方枠タイプ。

用途【特記事項】棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)67サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110耐荷重(kg)天板:60寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8cm 収納部(左側&中央)幅115.6×奥行57.9×高さ64.8cm 引き出し幅51.8×奥行33.8×高さ7.7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅178.2×奥行56×高さ7cm素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする