PNP-ISM プロニードルペンチ 115MM IPS 58066831

プロニードルペンチ 115MM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード58066831品番PNP-ISM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。
永くお使い頂ける本革グリップ工具です。
プロや先生も愛用。
極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。
ギザ無しでキズが付きにくい。
工具の根本にカッター部を搭載し、工具を持ち替えることなく楽々作業できます。

トラスコ品番382-3255材質特殊鋼、グリップ:牛革全長(mm)125切断能力(Φmm) 硬線1切断能力(Φmm) 銅線1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線1切断能力(Φmm)中硬線1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする