コヅチ
アクティブコード06
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58066849
品番
BO-06
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アクティブライフで使用できるスタイリッシュな小物入れです。
用途
小物入れ用。
トラスコ品番
407-1182
材質
本体:ポリエステル・レザー、金具:スチール
幅(mm)
135
色
黒
高さ(mm)
190
奥行(mm)
60
ポケット数
3
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止してください。