曜日別特売
ASA-W13-N2P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 ELPA 58067007

 

ASA-W13-N2P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 ELPA 58067007
ASA-W13-N2P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 ELPA 58067007

窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード58067007品番ASA-W13-N2P(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。
ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。

用途
防犯対策に。
トラスコ品番634-5694幅(mm)33ダークブラウン高さ(mm)93奥行(mm)8電源(個)コイン形リチウム電池CR2032×1(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする