曜日別特売
00526004 コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL 58067576

 

00526004 コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL 58067576
00526004 コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL 58067576
00526004 コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL 58067576

コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード58067576品番00526004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。

用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
注意
※電池パック・充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする